Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANopen Busabschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030950
Hersteller:
     DIS Sensors
Herst.-Nr.:
     CAN TERMINATOR M12 MALE 5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
CANopen Busabschluss, Typ=CAN TERMINATOR M12 MALE 5P, Höhe=42 mm, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=3.5 mm, Länge=42 mm, Nennspannung=24 VDC, Nennstrom=4 A, Aufnahmeschaft=Abschlussstücke, Gehäuseausrichtung=Gerade, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13,500 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
10,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: CANopen Busabschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 30,75*
€ 8,95*
ab € 21,94*
€ 32,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.