| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30030877 Herst.-Nr.: BZX85C3V6-TAP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zenerdiode, Typ=BZX85C3V6-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=1 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=20 µA, Thermischer Widerstand=110 K/W, Zener-Impedanz=20 Ω, Zener-Spannung=3.6 V, Zener-Strom=290 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX85 Series |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,0442* | € 0,1072* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0305* | € 0,1309* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|