Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-SMD-/BGA-Rework-System 150W 450°C 240V CH Type J (T12) Plug / DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026002
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     IR860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
lötstation xytronic
entlötstation
Infrarot-SMD-/BGA-Rework-System, Typ=IR860, Heiztemperatur max.=450 °C, Heiztemperatur min.=45 °C, Leistungsaufnahme nominal=150 W, Spannungsversorgung=240 V, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Bruttogewicht:
3200 g
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: lötstation 150w, Infrarot-SMD-/BGA-Rework-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 979,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,93*
€ 1.293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,06*
€ 1.259,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,46*
€ 1.195,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,57*
€ 1.182,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,33*
€ 1.165,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.