Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 110 ... 300V, 48V, 10A, 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025946
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.481-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=CPS20.481-D1, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=65 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=300 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, Länge=127 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=537000 h, Nennleistung=480 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=C- Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
95 mm
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
1083 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 259,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,02*
€ 259,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,39*
€ 268,64*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,48*
€ 282,29*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 302,16*
€ 373,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.