Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit and Screwdriver Set, 65Stück, Ergonomisch, Slotted / Hex / Torx / Pentalobe / Phillips / Hex Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025880
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39971
EAN/GTIN:
     4010995399719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit and Screwdriver Set, Typ=39971, Grösse Sechskantkopf metrisch=4 mm, Stück=65 Stück, Bit And Screwdriver Set Content=1x Screwdriver Handle 1x Bit Holder 1x Adapter 1x Ratchet Driver 9x Slotted Bits 10x Torx Bits 16x Hex Bits 6x Pentalobe Bits 4x Phillips Bits 16x Hex Nut Bits, Farbe=Schwarz/gelb, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Slotted Hex Torx Pentalobe Phillips Hex Nut, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Kopfgrösse=SL0.8 SL1.2 SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 SL3.5 SL4 H0.7 H0.9 H1.3 H1.5 H2 H2.5 H3 H4 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" P1 P2 P3 P4 P5 P6 PH000 PH00 PH0 PH1 5/32" 3/16" 7/32" H3.5 H4.5 H5 H5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
555 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsselsatz 1/4 " 65 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Bitsatz MicroBit
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,77*
€ 85,71*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 86,42*
5 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 93,56*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 84,19*
€ 98,94*
Lager 115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 232,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 195,02* pro Sack)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39964
ab € 4,52*
Sonstiges
Wiha
40640
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40641
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40642
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
40643
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
40644
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
40645
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
40600
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40601
ab € 0,97*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40603
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.