Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 220V AC Fest Rot Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023935
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS83XXHR220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=QS83XXHR220, Betriebsspannung, max.=220 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=3 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=6 cd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,24*
1
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,26*
100
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,37*
Lager 115
1599
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,88*
1 Tag
164
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.