| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30023931 Herst.-Nr.: QS83XXG24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=QS83XXG24, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 2,480 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 2,48 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,58* | € 1,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 4,08* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,06* | € 5,06* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,14* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,20* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|