| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30023910 Herst.-Nr.: QS63XXY24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=QS63XXY24, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,43* | € 4,34* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,10* | € 4,35* | | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 3,21* | € 6,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,48* | € 6,76* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,81* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|