Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 24V DC Fest Orange Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023904
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS63XXO24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=QS63XXO24, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Orange, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=-999
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 4,39*
Lager 115
267
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,40*
1 Tag
32
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,06*
€ 6,02*
6 Tage
94
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.