Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 24V DC Fest Rot Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023847
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS103XXR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=QS103XXR24, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10 mm, Lichtintensität=25 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,91*
Lager 115
133
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,92*
1 Tag
84
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 6,15*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 6,63*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.