Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 24V DC Fest Grün Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30023837
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS103XXG24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=QS103XXG24, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10 mm, Lichtintensität=60 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Drähte, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,200 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,56*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,81*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 5,96*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,14*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.