Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor PNP 50mm 500us 24V 50mA IP67 EX-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-32A-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Optischer Sensor, Typ=EX-32A-PN, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=15.6 mm, Erfassungsreichweite max.=50 mm, Höhe=18 mm, Laststrom=50 mA, Länge=14 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichttaster, Serien=EX-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,46*
€ 84,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,47*
€ 84,42*
€ 5,90*
ab € 65,55*
€ 85,24*
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 90,19*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 112,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.