Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 5 Positionen 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021738
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Crimpgehäuse, Typ=VHR-5N, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Positionen=5, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0908*
20
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1123*
1 Tag
255754
100
€ 14,99*
ab € 0,0639*
€ 0,1752*
10
€ 5,90*
ab € 0,0723*
€ 0,2008*
Lager 115
6914
10
€ 5,95*
ab € 0,0721*
€ 0,2498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B5PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,146*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.