Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30021259 Herst.-Nr.: 3SU1900-0AG10-0AA0 EAN/GTIN: 4011209959934 |
| | |
|
| | |
| Etikettenhalter, Typ=3SU1900-0AG10-0AA0, Breite=29.8 mm, Höhe=44.8 mm, Länge=-999, Farbe Beschriftungsschild=Schwarz, Form=Rechteckig, Geeignet für=3SU1 Series Switches, Material Beschriftungsschild=Kunststoff, Recycelte Materialien=Konzipiert für die Demontage Längere Produktlebensdauer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 32 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,547* | € 0,797* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,704* | € 1,004* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,798* | € 1,138* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,7019* | € 1,1658* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|