Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger flach,schwarz 3SU1900-0AG10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger flach,schwarz 3SU1900-0AG10-0AA0
Schildträger flach,schwarz 3SU1900-0AG10-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-57459227
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU19000AG100AA0
EAN/GTIN:
     4011209959934
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Schildträger flach,schwarz 3SU1900-0AG10-0AA0

Schildträger, 22mm, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5 mm x 27 mm, zum Kleben Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
29,8 mm
Höhe:
44,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,547*
€ 0,787*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,704*
€ 1,004*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6589*
€ 1,0289*
7 Tage
73
1
€ 6,95*
ab € 0,7158*
€ 1,1158*
10
€ 3,90*
ab € 0,798*
€ 1,128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AR100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AH100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AJ100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.