Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Phillips / Slotted / Pozidriv / Spanner / Torq-Set / Torx, manipulationssicher / Tri-Wing, 41Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020596
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4508
EAN/GTIN:
     5013969996616
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Bit-Set, Typ=T4508, Bitlänge=25 mm, Stück=41 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 6x Phillips Bits 4x Pozidriv Bits 4x Slotted Bits 4x Spanner Bits 2x Torq-Set Bits 4x Tri-Wing Bits 8x Security Torx Bits, Bitspitzentyp=Phillips Slotted Pozidriv Spanner Torq-Set Torx, manipulationssicher Tri-Wing, Bit Head Size=PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 SL4 SL5 SL6 T15H T20H T25H T27H T30H T40H SP4 SP6 SP8 SP10 TS6 TS8 TS10 TW1 TW2 TW3 TW4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
395 g
Breite:
183 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 24,49*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 24,50*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,19*
€ 24,72*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 27,40*
Lager 115
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.