| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30020429 Herst.-Nr.: SMQD08224 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=SMQD08224, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=568 nm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 4,360 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 4,36 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,88* | € 4,86* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,31* | € 11,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,73* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|