| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8173383 Herst.-Nr.: SMQD08224 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 40mcd Länge = 31.2mm
Mutter und Unterlegscheibe. Vorstehende LED-Einbausignalleuchten, Serie SMQD, 8 mm, Signal Construct. LED-Signalleuchten mit integriertem Reihenwiderstand. Poliertes verchromtes Metallgehäuse Vorstehende LED, 3 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 40mcd | Länge: | 31.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8173383, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMQD08224, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,60* | € 4,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,63* | € 11,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|