Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 230V AC Fest Gelb Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020412
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGU10128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=SKGU10128, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10.2 mm, Lichtintensität=1.2 cd, Spitzenwellenlänge=590 nm, Anschlussart=Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,81*
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,76*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.