Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Klettband, 30mm x 25m, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019008
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B30-SKL999925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Selbstklebendes Klettband, Typ=B30-SKL999925, Breite=30 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, klett band, klett-band rolle 25m, Self-Adhesive Hook-and-Loop Fasteners
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 128,33*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 128,34*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 143,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,64*
€ 170,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,97*
€ 167,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,40*
€ 156,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,39*
€ 146,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,23*
€ 137,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,6092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.