| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30018885 Herst.-Nr.: 4112NH3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=4112NH3, Alternative (Alias)=9694300233, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=310 m³/h, Gebläsedrehzahl=6000 min -1 , Geräuschpegel=65 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 38 mm | Nettogewicht: | 390 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 390 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,93* | € 94,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 109,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,20* | € 110,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 185,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|