Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 1.2kV, 40A, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TPDV1240RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=TPDV1240RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=40 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=590 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Bauform=TO-3, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
6 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
7,12 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.