Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 40V, 400W, DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMAJ40CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMAJ40CA-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=44.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=84 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=40 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=27 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, SMA, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.