Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 3.3V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMLVT3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMLVT3V3, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=4.1 V, Kapazität=5.2 nF, Klemmspannung=10.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=3.3 V, Sperrleckstrom max.=200 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=200 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMLVT3V3 Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,379*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.