| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30017993 Herst.-Nr.: K8AKPH1 EAN/GTIN: 4548583402423 |
| | |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=K8AKPH1, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=200 V, Breite=22.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=4.1 VA, Phase Überwachungsspannung max.=480 V, Phase Überwachungsspannung min.=200 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC CSA KC UL Listed, Serie=K8AK-PH |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,04* | € 61,16* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,93* | € 62,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,26* | € 65,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,87* | € 73,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,69* | € 77,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|