Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop, Stereo, 2 ... 20x, Mantis Elite, 802x622x332mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017640
Hersteller:
     Vision Engineering
Herst.-Nr.:
     MANTIS ELITE HEAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System
Auflichtmikroskop
Mikroskop, Typ=MANTIS ELITE HEAD, Beleuchtungsstärke Durchlicht=-999, Betriebsspannung, max.=9 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=622 mm, Höhe=332 mm, Objektivrevolver-Einschraubplätze=-999, Reichweite=96 mm, Sichtfeld Max.=34 mm, Tiefe=802 mm, Mikroskop-Gruppe=Stereo, Zoom=Ja, Objektivvergrösserung=2 ... 20x, Okularvergrösserung=-999, Serie=Mantis Elite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.035,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.397,44*
€ 4.042,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.313,16*
€ 3.942,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.164,61*
€ 3.765,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.088,27*
€ 3.675,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.035,86*
€ 3.612,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.