Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop, Stereo, Mantis Compact, 775x545x305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017633
Hersteller:
     Vision Engineering
Herst.-Nr.:
     MANTIS COMPACT HEAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System
Auflichtmikroskop
Mikroskop, Typ=MANTIS COMPACT HEAD, Beleuchtungsstärke Durchlicht=-999, Betriebsspannung, max.=9 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=545 mm, Höhe=305 mm, Objektivrevolver-Einschraubplätze=-999, Reichweite=167 mm, Sichtfeld Max.=45 mm, Tiefe=775 mm, Mikroskop-Gruppe=Stereo, Zoom=Nein, Objektivvergrösserung=-888, Okularvergrösserung=-999, Serie=Mantis Compact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.211,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,39*
€ 1.642,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,20*
€ 1.582,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,75*
€ 1.527,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,92*
€ 1.442,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.