Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftgebläse-Set 500L/min Keramik 2.2kW 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017397
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG2120E + CASE, DE
EAN/GTIN:
     4007841006464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heissluftgebläse-Set, Typ=HG2120E + CASE, DE, Ausgangsleistung=2.2 kW, Betriebstemperatur, max.=630 °C, Gewicht=670 g, Luftstrom max.=500 L/min, Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsspannung min.=220 V, Heizelement=Keramik, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
335 mm
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
1950 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467298500
Weitere Suchbegriffe: steinel heissluftdüse, heißluftdüsen, heißluftpistole 2200w, Heissluftgebläse-Set
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 86,62*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 77,20*
€ 90,09*
1 Tag
95
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 90,47*
1 Tag
116
€ 5,50*
ab € 79,68*
€ 93,54*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 104,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006648
ab € 4,20*
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,19*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,69*
Zubehör
Steinel
006655
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.