Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Klebepistole 500W Euro Type C (CEE 7/16) Plug 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017395
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     GL 5000
EAN/GTIN:
     4007841332716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Kabellose Klebepistole, Typ=GL 5000, Heizdauer=5 min, Leistung=500 W, Nennspannung=240 VAC, Schmelztemperatur=220 °C, Für den Einsatz mit=11 mm Klebestick, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, Kabellose Klebepistole
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,55*
€ 52,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 52,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 53,60*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 44,57*
€ 53,88*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 64,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006808
ab € 6,77*
Zubehör
Steinel
70085
ab € 4,05*
Zubehör
Steinel
70087
ab € 4,21*
Zubehör
Steinel
A587641
ab € 5,65*
Zubehör
Steinel
A587681
ab € 5,82*
Zubehör
Steinel
076061
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.