Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A587411 Herst.-Nr.: 006808 EAN/GTIN: 4007841006808 |
| |
|
| | |
| 250 g weiße Klebesticks Ø 11 mm, qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien. Für Gluematic 5000, Gluematic 3002 & Gluefix. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 11 mm | | Schmelzpunkt (max.) | 200 °C | | Gewicht | 250 g | | Geeignet für Materialien | Karton, Stoff, Papier, Kunststoff, Holz | | Enthält nicht | Lösungsmittel | | Kompatibilität | Gluematic 5000, Gluematic 3002 & Gluefix | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 10 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,67* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,74* | € 10,02* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,12* | € 10,05* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,97* | € 15,20* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,62* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|