Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr DIN-Schiene, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017270
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     128182300000
EAN/GTIN:
     8012823371443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Astronomische Schaltuhr
Joystick
Schaltuhr Digital
Zeitschaltuhr, Typ=128182300000, Batterielebensdauer=6 Jahre, Kanäle=1, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=30, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=12 Series
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 47,20*
€ 53,49*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,56*
€ 56,48*
1
€ 4,00*
ab € 48,19*
€ 59,22*
1
€ 5,95*
ab € 48,86*
€ 59,23*
Lager 115
90
1
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.