Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, CFast, 8GB, 110MB/s, 90MB/s, Schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016945
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KC8GF-900S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkarte, Typ=KC8GF-900S, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=110 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, Speicherkapazität=8 GB, Farbe=Schwarz/silber, Garantie=5 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA II, Serien=900S, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 1.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 200,29*
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 203,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.