Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensatorsortiment, 100 pF ... 4.7 uF, 25 ... 250 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016800
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER-ENG-KIT-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Keramikkondensatorsortiment, Typ=CER-ENG-KIT-23, Alternative (Alias)=CER ENG KIT 23, Bauform=0402 0603 0805 1206 1210 1812, Bausatz Typ=MLCC Keramikkondensatoren-Kit, Inhalt=1950x Fail-open Electrode Technology SMD MLCC Capacitors (40 Values), Kapazitätsbereich=100 pF ... 4.7 µF, Keramisches Dielektrikum=X7R, Spannungsbereich=25 ... 250 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
605 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 167,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,90*
€ 208,09*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 227,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.