Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faston isoliert PIGD, 1.5...2 mm², 16...14 AWG, FASTON-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015935
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640905-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Faston isoliert PIGD, Typ=640905-1, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.08 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.31 mm², Anschlussart=F-Crimp, Geeignet für=PIDG FASTON Series Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1,35 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,59*
Lager 115
11
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3058*
€ 0,5957*
1 Tag
595
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,63*
3 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,63*
1 Tag
72574
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5439*
€ 0,64724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3458*
€ 0,4115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,22*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,13*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,46*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 170,74*
Zubehör
TE Connectivity
59250
ab € 1.698,57*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 327,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.