Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange, 0.3 → 2mm² / 22 → 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7827408
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     59250
EAN/GTIN:
     5059040414808
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = CERTI-CRIMP
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Drahtgröße mm² = 0.3 → 2mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 14AWG
Ratsche = Ja

CERTI-CRIMP-Handwerkzeuge mit T-Kopf von TE Connectivity. Die hochwertigen CERTI-CRIMP-Handwerkzeuge mit T-Kopf zum Crimpen von Anschlussklemmen und Kontakten auf Draht. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Die CERTI-CRIMP-Hand-Crimpwerkzeuge mit T-Kopf verfügen über einen Schnellauslöser am Griff, um die Anschlussklemmen in Position zu halten, und über einen Ausrichter. Die 4-Positionen-Klemmschraube zur Isolierungseinstellung und die Anzeige werden verwendet, um Anpassungen an der Crimp-Höhe vorzunehmen. Die Gesamtkonstruktion des CERTI-CRIMP-Hand-Crimpwerkzeugs mit T-Kopf sorgt dafür, dass die Matrizen unabhängig von der Technik des Bedieners, Ermüdung oder Werkzeugverschleiß aufsitzen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Farbcodierung auf den Griffen der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Spezielle Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter Schnellauslöser am Griff 4-Positionen-Crimp-Höhen-Einstellschraube Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Farbcodierte Griffe Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit T-Kopf werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese erstklassigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Drahtgröße mm²:
0.3 → 2mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 14AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, 7827408, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 59250, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.693,37*
€ 1.814,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2.068,59*
€ 2.219,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,20*
€ 2.158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,50*
€ 2.146,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,54*
€ 2.104,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,37*
€ 2.015,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
327743
ab € 0,574*
Zubehör
TE Connectivity
640917-2.
ab € 0,294*
Zubehör
Molex
19198-0006
ab € 0,257*
Zubehör
TE Connectivity
52433-1
ab € 1,08*
Zubehör
TE Connectivity
322985
ab € 0,442*
Zubehör
TE Connectivity
324918
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.