Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faston isoliert PIGD, 0.3...1 mm², 22...18 AWG, FASTON-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015934
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640903-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Faston isoliert PIGD, Typ=640903-1, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.82 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.32 mm², Anschlussart=F-Crimp, Geeignet für=PIDG FASTON Series Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29414*
€ 0,35293*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
1 Tag
57878
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,504*
1 Tag
231
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
Lager 115
139
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4401*
€ 0,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7964*
€ 0,94772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6201*
€ 0,73792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6101*
€ 0,72602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5201*
€ 0,61892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,72*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 355,72*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,46*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 170,53*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 326,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.