Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709435
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640903-1
EAN/GTIN:
     5056282794880
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 0.9Zoll

TE Connectivity, PIDG, Faston 250, Buchsencrimp-Anschlussklemmen. Die FASTON 250-Buchsencrimp-Anschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformten Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Buchsenanschlussklemme-Draht-Quetschhülse bieten einen optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen wieder eingeschaltet werden und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Drahtgrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Zuverlässiges und einheitliches Crimpen durch die Bauweise. Anwendung. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
0.9Zoll
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, 1709435, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 6409031, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29414*
€ 0,35293*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
2 Tage
58128
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,504*
2 Tage
231
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35293*
€ 0,41999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34414*
€ 0,40953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29414*
€ 0,35003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 352,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,55*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,91*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,73*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 169,81*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 326,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.