Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 352uA, 16V, 1.95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013719
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1C222, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=352 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.95 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
12 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1721
3
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,37*
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,41*
1 Tag
5764
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,489*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.