Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais SIRIUS 100h 250V 1A 24V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012826
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP2535-1AW30
EAN/GTIN:
     4011209943711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=3RP2535-1AW30, Anzahl Zeitbereiche=15, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=1 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Rückfallverzögert über Startkontakt, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,27*
€ 70,18*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,34*
€ 72,97*
€ 5,46*
ab € 61,28*
€ 74,61*
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 75,77*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 103,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13211AA00
ab € 0,916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.