Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme, Federzugklemme, 6 Pole, 500V, 22A, 0.08 ... 4mm², Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038516
EAN/GTIN:
     4017918908393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Durchgangsklemme, Typ=3038516, Alternative (Alias)=STTB 2,5-TWIN, Anzahl der Stufen=2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=22 A, Positionen=6, Raster=5.2 mm, Farbe Klemmenblock=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Federzugklemme, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed BV CSA DNV Germanischer Lloyd EAC IECEE CB KR LR NK VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
5 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,42*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,46069*
€ 3,45069*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,547*
€ 3,567*
Lager 115
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3038558
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,096*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.