Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 184 T3 - Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung, 1 Kanäle, USB / NFC, 40000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011598
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 184 T3
EAN/GTIN:
     4029547012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Testo 184 T3 - Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung, Typ=TESTO 184 T3, Kanäle=1, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x CR2450, Inhalt=USB Data Logger Battery 1x Double Sided Adhesive Tape, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB NFC, Schutzart=IP67, Speicherkapazität=40000 Messungen, Serien=Testo 184 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
74 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Data Logger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,57*
€ 114,68*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 116,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,23*
€ 119,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 124,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.