Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 184 T3 - Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
testo 184 T3Temperaturdatenlogger für Transportüberwachung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1843
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1843
EAN/GTIN:
     4029547012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T3 überwachen Sie - über eine unbegrenzte Einsatzzeit - den Transport sensibler Produkte wie Pharmazeutika, Lebensmittel oder Elektronik.Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 T3 gespeichert: Konfigurationsdatei, Prüfbericht, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.Der Messdatenspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 T3 beträgt 40000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 500 Tage. Der Temperatur-Datenlogger testo 184 T3 wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist.testo 184 T3 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830. Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher. Alle Vorteile auf einen Blick:1. Eindeutige AlarmindikationEin Blick auf die LEDs genügt, um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden. 2. Einfachste Bedienungtesto 184 T3 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie. 3. Einfachste KonfigurationAuf jedem testo 184 T3 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 T3 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten. 4. Bequemes AuslesenSofort nach Anschluss des testo 184 T3 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet. 5. Mobiles Auslesen/Drucken vor OrtDie Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC. 6. IT-safeDie Datenlogger testo 184 T3 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturlogger testo, temperaturlogger, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Transportdatenlogger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.