Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer mit Drehrad, 250 VAC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011529
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8114-004.01
EAN/GTIN:
     4011644005487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer mit Drehrad, Typ=8114-004.01, Farbe des Schalters=Schwarz, Serien=8114
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, halogen dimmer, geräteschalter, dimmer schwarz, Dimmer mit Drehrad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 36,78*
4 Tage
31
€ 6,45*
ab € 26,70*
€ 36,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 50,08*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 55,13*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 49,97*
€ 65,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.