Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 83.02 10d 250V 2 Wechsler Anzahl an Funktionen 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011191
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     830202400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=830202400000, Anzahl Zeitbereiche=8, Anzahl an Funktionen=8, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=200 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Einschaltwischer Symmetrischer Blinkgeber Rückfallverzögert über Startkontakt Ansprech-/rückfallverzögert mit Steuersignal Impulsverzögert, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=83.02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
140 mm
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,55*
€ 55,80*
3 Tage
115
€ 5,80*
ab € 44,56*
€ 55,88*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 56,26*
€ 4,00*
ab € 45,00*
€ 56,57*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 96,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
087022
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.