Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 300 A 32V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010991
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     MGP300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=MGP300, Nennspannung=32 V, Nennstrom=300 A, Schaltleistung=2 kA, Farbe Zubehör=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Anschlussloch=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 300a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.