Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter MegaOTO-Sicherung / MidiOTO-Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010981
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     HMD4-MG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=HMD4-MG1, Breite=116 mm, Höhe=38.5 mm, Länge=87 mm, Nennspannung=58 V, Nennstrom=200 A, Kompatibilität Sicherung=MegaOTO-Sicherung MidiOTO-Sicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
198 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 32,38*
€ 8,95*
ab € 23,91*
€ 34,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.