Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 15 A 32V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010952
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=F1515, Nennspannung=32 V, Nennstrom=15 A, Gehäusefarbe=Blau, Sicherungsart=normOTO, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,520 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,52 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.