Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10A 32V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010951
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=F1510, Nennspannung=32 V, Nennstrom=10 A, Gehäusefarbe=Rot, Sicherungsart=normOTO, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.