Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 A 32V Gelbbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010950
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=F1505, Nennspannung=32 V, Nennstrom=5 A, Gehäusefarbe=Gelbbraun, Sicherungsart=normOTO, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
6 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 5a, auto sicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.