Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungsleiste, KEL-ER, Anzahl Tüllen 3, 65 x 24mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010573
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-ER-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Kabeleinführungsleiste, Typ=KEL-ER-E3, Anzahl Tüllen=3, Ausschnittsmass=65 mm, Betriebstemperatur, max.=140 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=39 mm, Breite des Ausschnitts=24 mm, Höhe=19 mm, Länge=99 mm, Durchführungen im Lieferumfang enthalten=Yes, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Schwarz, Typ=Rahmen, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Geeignete Durchführungen=KT Small, IP-Schutzart=IP65, Serien=KEL-ER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.